Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR PTS4-SL Thumb Screw Knurled 4-40X1/2 L, 5PK | AB2ZGW 1PY64

APPROVED VENDOR PTS4-SL peukaloruuvi uurrettu 4-40X1/2 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2ZGW Malli: PTS4-SLRistiviite: 1PY64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 64 "
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus3 / 16 "
head Paksuus0.187 "
Head Typeuritettu
pään leveys3 / 16 "
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB85 - B95
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus80,000
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR PTS4-SL peukaloruuvi uurrettu 4-40X1/2 L, 5PK
€35.22 /pakkaus