Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ PT248GD Poran holkkityyppi Päätön puristussovitus Poran koko # 7 | AA3PEF 11R456

APPROVED VENDOR PT248GD Poran holkkityyppi Päätön puristussovitus Poran koko # 7

Varastossa
Tuote: AA3PEF Malli: PT248GDRistiviite: 11R456

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraholkki
HolkkityyppiHeadless Press Fit Ohut seinä
Samankeskisyyden suvaitsevaisuus0.0003 "TIR Max
Poran koko# 7
Suorittaa loppuunTERÄS
KovuusRC 62-64
Sisällä Dia.0.201 "
Sisällä Dia. Toleranssi0.0001- + 0.0004 "
Materiaali52100 kautta karkaistu
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Dia. Toleranssi+0.0013 - +0.0016 "
Kokonaispituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)0.95
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHolkkityyppiSamankeskisyyden suvaitsevaisuusPoran kokoSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P108AU Poran holkkityyppi P Poran koko # 62 | AA2RAU 10Z266 P108AU1 / 2 "Päätön Press Fit0.0003 "TIR Max# 620.038 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P108AV Poran holkkityyppi P Poran koko # 61 | AA2RAV 10Z267 P108AV1 / 2 "Päätön Press Fit0.0003 "TIR Max# 610.039 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
HYVÄKSYTTY Myyjä P108AX poraholkki tyyppi P porakoko # 60 | AA2RAX 10Z269 P108AX1 / 2 "Päätön Press Fit0.0003 "TIR Max# 600.04 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P108AY Poran holkkityyppi P Poran koko # 59 | AA2RAZ 10Z271 P108AY1 / 2 "Päätön Press Fit0.0003 "TIR Max# 590.041 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA P108BA Porausholkin tyyppi P Poran koko # 58 | AA2RBF 10Z278 P108BA1 / 2 "Päätön Press Fit0.0003 "TIR Max# 580.042 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€73.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P108BB Poran holkkityyppi P Poran koko # 57 | AA2RBG 10Z279 P108BB1 / 2 "Päätön Press Fit0.0003 "TIR Max# 570.043 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€81.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ P108BE -poranterän holkin tyyppi P-poran koko # 56 | AA2RBJ 10Z281 P108BE1 / 2 "Päätön Press Fit0.0003 "TIR Max# 560.047 "0.0001- + 0.0004 "5 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€81.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR PT248GD Poran holkkityyppi Päätön puristussovitus Poran koko # 7
€13.39 / yksikkö