Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ PRT-80-3 Käsi Stretch Wrap punainen 1000 jalkaa L 3inw - 4 kpl pakkaus | AA6UYC 15A903

APPROVED VENDOR PRT-80-3 Hand Stretch Wrap punainen 1000 jalkaa P 3inw - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6UYC Malli: PRT-80-3Ristiviite: 15A903

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsijoustokääre
Väripunainen
Mitata80
Pituus1000ft.
Materiaalipolyeteeni
TyyliHeittää
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.142
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataPituusMateriaaliTyyliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä PST153035 Hand Stretch Wrap Clear 1476 jalkaa L 15 tuuman leveys | AA3YLT 11Y823 PST153035Poista valinta301476ft.polyeteeniblown15 "€21.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PST15.53540 Käsijoustokääre Kirkas 2000 jalkaa L 15-1 / 2 | AA3YLU 11Y824 PST15.53540Poista valinta352000ft.polyeteeniblown15.5 "€26.84
HYVÄKSYTTY Myyjä PF70204M Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 20 tuumaa W - 4 kpl pakkaus | AA6UVP 15A839 PF70204MPoista valinta701000ft.polyeteeniHeittää20 "€122.05
HYVÄKSYTTY Myyjä PF70304M Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 30 tuumaa W - 4 kpl pakkaus | AA6UVQ 15A840 PF70304MPoista valinta701000ft.polyeteeniHeittää30 "€183.88
HYVÄKSYTTY Myyjä OP80204M Käsijoustokääre Valkoinen 1000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UVY 15A848 OP80204MValkoinen801000ft.polyeteeniHeittää20 "€37.91
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA OXOP201204G Venytyskääre vihreä 800 jalkaa L 20 tuumaa leveys | AA6UVZ 15A849 OXOP201204GVihreä120800ft.polyeteeniHeittää20 "€49.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ OXOP20604GR Hand Stretch Wrap Green 1000 Feet L 20 Inch Width | AA6UWA 15A850 OXOP20604GRVihreä601000ft.polyeteeniHeittää20 "€35.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR PRT-80-3 Hand Stretch Wrap punainen 1000 jalkaa P 3inw - 4 kpl pakkaus
€43.19 / yksikkö