HYVÄKSYTTY MYYJÄ PCR.253604001040308 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 0.250 Halkaisija Pyöreä | AE6ANF 5PDJ7

APPROVED VENDOR PCR.253604001040308 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 0.250 halkaisija pyöreä

Varastossa
Tuote: AE6ANF Malli: PCR.253604001040308Ristiviite: 5PDJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€633.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty arkki
Alloy tyyppi1008
Keskiväli3 / 8 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBrinnell
Reikä dia.0.25 "
Reikäkuvioporrastettu
Reiän muotoPyöreä
Pituus40 "
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliHiiliteräs
Avoin alue40%
LuonneKylmävalssattu
Vetolujuus49,000
Paksuus0.25 "
Paksuustoleranssi-0.000 / + 0.015 "
Tyypillinen kovuus95,000
Leveys36 "
Leveystoleranssi+0.250 "
Tuottovahvuus42,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi7209900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR PCR.253604001040308 Rei'itetty teräslevy 40 x 36 0.250 halkaisija pyöreä
€633.06 / yksikkö