HYVÄKSYTTY MYYJÄ PBM34.5 Maalipaperi 34-1 / 2 tuumaa sininen | AF2HKE 6TWP9

APPROVED VENDOR PBM34.5 peitepaperi 34-1/2 tuumaa sininen

Varastossa
Tuote: AF2HKE Malli: PBM34.5Ristiviite: 6TWP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoly päällystetty peite paperi
Nimellinen pituus750 ft.
Nimellisleveys34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.935
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)87.63
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4811492100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA PBM17.25 Peitepaperi 17-1/4 tuumaa sininen | AF2HKD 6TWP8 PBM17.2517.25 "€73.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR PBM34.5 peitepaperi 34-1/2 tuumaa sininen
€190.30 / yksikkö