Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ PAWP161410 Flebotomia-asemointilohko | AD2JNH 3PWP7

APPROVED VENDOR PAWP161410 Flebotomian paikannuslohko

Varastossa
Tuote: AD2JNH Malli: PAWP161410Ristiviite: 3PWP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlebotomian paikannuslohko
Värisininen
MateriaaliValettu vaahto
Koko19-1 / 2 x 5 x 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.04
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)62.87
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi9018390050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR PAWP161410 Flebotomian paikannuslohko
€194.12 / yksikkö