HYVÄKSYTTY MYYJÄ P4125BQ Muurausruuvi litteä 1/4 X 1 1/4, 3700PK | AE2NWH 4YRV6

APPROVED VENDOR P4125BQ muurattu ruuvi litteä 1/4 x 1 1/4, 3700PK

Tuote: AE2NWH Malli: P4125BQRistiviite: 4YRV6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuraus ankkuri ruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Poranterän koko5 / 16 "
Pään tyyliTasainen, Phillips
Pituus1.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Maks. Työn paksuus1 / 4 "
Min. Upotus1"
TyyppiMuuraus
Lopullinen leikkaus (Lb.)1568
Lopullinen jännitys (paunaa)1480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.73
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P4125BQ muurattu ruuvi litteä 1/4 x 1 1/4, 3700PK