Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P15-063 Clevis Pin 18-8 0.312 X 2 1/2 L, 5PK | AC3WUL 2XAK6

APPROVED VENDOR P15-063 Clevis Pin 18-8 0.312 X 2 1/2 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3WUL Malli: P15-063Ristiviite: 2XAK6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P15-063 Clevis Pin 18-8 0.312 X 2 1/2 L, 5PK
€21.11 /pakkaus