Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR P15-021 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1 L, 5PK | AC3WUA 2XAJ5

APPROVED VENDOR P15-021 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3WUA Malli: P15-021Ristiviite: 2XAJ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1"
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus55 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P15-021 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1 L, 5PK
€20.12 /pakkaus