Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P11-227Z Clevis Pin Sinkki 0.500 X 1 3/4 L, 5PK | AC3WWR 2XAU3

APPROVED VENDOR P11-227Z Clevis Pin Sinkki 0.500 X 1 3/4 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3WWR Malli: P11-227ZRistiviite: 2XAU3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€17.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.75 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1.75 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P11-227Z Clevis Pin Sinkki 0.500 X 1 3/4 L, 5PK
€17.13 /pakkaus