Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P11-157Z Clevis Pin Sinkki 0.375 X 1 3/4 L, 5PK | AC3WWH 2XAT4

APPROVED VENDOR P11-157Z Clevis Pin Sinkki 0.375 X 1 3/4 L, 5PK

Varastossa
Tuote: AC3WWH Malli: P11-157ZRistiviite: 2XAT4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.75 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1.75 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P11-157Z Clevis Pin Sinkki 0.375 X 1 3/4 L, 5PK
€11.84 /pakkaus