Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR P11-117Z Clevis Pin Zinc 0.312 X 2 1/2 L, 10PK | AC3WWD 2XAR9

APPROVED VENDOR P11-117Z Clevis Pin Sinkki 0.312 X 2 1/2 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AC3WWD Malli: P11-117ZRistiviite: 2XAR9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.5 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P11-117Z Clevis Pin Sinkki 0.312 X 2 1/2 L, 10PK
€19.16 /pakkaus