HYVÄKSYTTY MYYJÄ OXOP36018GR Käsi Stretch Wrap Vihreä 1000ft.l 3 tuumaa W - 18 kpl pakkaus | AA6UWN 15A862

APPROVED VENDOR OXOP36018GR Hand Stretch Wrap vihreä 1000ft.l 3 tuumaa W - 18 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6UWN Malli: OXOP36018GRRistiviite: 15A862

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsijoustokääre
VäriVihreä
Mitata60
Pituus1000ft.
Materiaalipolyeteeni
TyyliHeittää
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.461
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataPituusMateriaaliTyyliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä PST153035 Hand Stretch Wrap Clear 1476 jalkaa L 15 tuuman leveys | AA3YLT 11Y823 PST153035Poista valinta301476ft.polyeteeniblown15 "€21.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ PST15.53540 Käsijoustokääre Kirkas 2000 jalkaa L 15-1 / 2 | AA3YLU 11Y824 PST15.53540Poista valinta352000ft.polyeteeniblown15.5 "€26.84
HYVÄKSYTTY Myyjä PF70204M Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 20 tuumaa W - 4 kpl pakkaus | AA6UVP 15A839 PF70204MPoista valinta701000ft.polyeteeniHeittää20 "€122.05
HYVÄKSYTTY Myyjä PF70304M Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 30 tuumaa W - 4 kpl pakkaus | AA6UVQ 15A840 PF70304MPoista valinta701000ft.polyeteeniHeittää30 "€183.88
HYVÄKSYTTY Myyjä OP80204M Käsijoustokääre Valkoinen 1000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UVY 15A848 OP80204MValkoinen801000ft.polyeteeniHeittää20 "€37.91
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA OXOP201204G Venytyskääre vihreä 800 jalkaa L 20 tuumaa leveys | AA6UVZ 15A849 OXOP201204GVihreä120800ft.polyeteeniHeittää20 "€49.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ OXOP20604GR Hand Stretch Wrap Green 1000 Feet L 20 Inch Width | AA6UWA 15A850 OXOP20604GRVihreä601000ft.polyeteeniHeittää20 "€35.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR OXOP36018GR Hand Stretch Wrap vihreä 1000ft.l 3 tuumaa W - 18 kpl pakkaus
€104.65 / yksikkö