Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MS51576-24 Shoulder Screw Ms Stainless Steel 10-32 X 1/4, 5PK | AE3YCF 5GTW0

APPROVED VENDOR MS51576-24 Olkaruuvi Ms ruostumaton teräs 10-32 X 1/4", 5PK

Varastossa
Tuote: AE3YCF Malli: MS51576-24Ristiviite: 5GTW0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka2A
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.1 / 4 "
Pään korkeus3 / 16 "
Pään tyyliStandardi
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusEnintään 262 HB
Olkapään halkaisija.1 / 4 "
Olkapään pituus1.25 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.003 "
thread Pituus1 / 4 "
Kierteen koko10-32
TyyppiSotilastiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-24 Olkaruuvi Ms ruostumaton teräs 10-32 X 1/4", 5PK
€51.25 /pakkaus