Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MS16555-655 Dowel Pin Stainless Steel 5/16D X 1 1/2 Inch Length, 25PK | AE3NEK 5EEL6

APPROVED VENDOR MS16555-655 tapitappi ruostumaton teräs 5/16D X 1 1/2 tuuman pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NEK Malli: MS16555-655Ristiviite: 5EEL6

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€98.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.3126 - 0.3128 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)11,000
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija5 / 16 "
Kokonaispituus1.5 "
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-655 tapitappi ruostumaton teräs 5/16D X 1 1/2 tuuman pituus, 25PK
€98.91 /pakkaus