Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MS16555-638 Dowel Pin Stainless Steel 5/32 D X 1 Inch Length, 25PK | AE3NDR 5EEJ9

APPROVED VENDOR MS16555-638 vaarnatappi ruostumatonta terästä 5/32 DX 1 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AE3NDR Malli: MS16555-638Ristiviite: 5EEJ9
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
€42.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.1563 - 0.1565 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)2800
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija5 / 32 "
Kokonaispituus1"
Rockwellin kovuusrc 36-42
TyyppiMil Spec ylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS16555-638 vaarnatappi ruostumatonta terästä 5/32 DX 1 tuumaa, 25PK
€42.20 /pakkaus