Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MS15795-811 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuuman, 50PK | AB9KGN 2DNJ4

APPROVED VENDOR MS15795-811 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 1/4 tuumalle, 50PK

Varastossa
Tuote: AB9KGN Malli: MS15795-811Ristiviite: 2DNJ4
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
€31.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMil Spec Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.312 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.734 "
Pakkauksen paino0.15
Rockwellin kovuusB70
Paksuus0.051 - 0.08 "
TyyppiSotilastiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ AN960-C2 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii #2 - pakkaus 100 | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022 - 0.042 "€28.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄN NAS620-C6 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs Sopii #6 - 100 kpl | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029 - 0.035 "€30.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MS15795-811 litteä aluslevy Mil Spec ruostumaton teräs sopii 1/4 tuumalle, 50PK
€31.92 /pakkaus