Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MPS4 paneeliruuvi ruostumaton teräs M3 X 0.50 x 17.5 mm, 5PK | AB3AQJ 1RB14

APPROVED VENDOR MPS4-paneeliruuvi ruostumaton teräs M3 X 0.50 x 17.5 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3AQJ Malli: MPS4Ristiviite: 1RB14
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
€65.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankein kiinnitetty ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pää Dia.6.5mm
Pään korkeus6.5mm
Head Typeuritettu
Pituus17.5mm
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus3.2mm
Kierteen kokoM3 x 0.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPS4-paneeliruuvi ruostumaton teräs M3 X 0.50 x 17.5 mm, 5PK
€65.66 /pakkaus