Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ MPPII0-400250-100P Koneruuvilevy 4-40 X 1/4 pituus, 100PK | AB2ZDA 1PXP7

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P Koneruuvipannu 4-40 X 1/4" pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2ZDA Malli: MPPII0-400250-100PRistiviite: 1PXP7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.219 "
Pään korkeus0.068 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Kierteen koko4-40
Aluslevyn materiaaliC1050-C1065 teräs
Aluslevy OD0.268 "
Aluslevyn paksuus0.018 "
Aluslevyn tyyppiSisäinen hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MPPII0-400250-100P Koneruuvipannu 4-40 X 1/4" pituus, 100PK
€11.04 /pakkaus