Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MK619SH Socket Head Assortment Chair 24 Szs, 120 Pieces | AD7WJE 4GUX8

APPROVED VENDOR MK619SH Socket Head -tuoli 24 Szs, 120 kpl

Varastossa
Tuote: AD7WJE Malli: MK619SHRistiviite: 4GUX8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€469.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsypääkannen ruuvivalikoima
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Head TypeStandardi
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä120
Kokojen lukumäärä24
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiSileä hylsypää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MK619SH Socket Head -tuoli 24 Szs, 120 kpl
€469.38 / yksikkö