Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MK573H Flat Head Screw Assortment Chair 24 Szs, 120 Pieces | AD7WJC 4GUX4

APPROVED VENDOR MK573H Tasakantainen ruuvivalikoima 24 Szs, 120 kpl

Varastossa
Tuote: AD7WJC Malli: MK573HRistiviite: 4GUX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€457.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteäpäinen ruuvivalikoima
Suorittaa loppuunkromi
Head TypeTasainen
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä120
Kokojen lukumäärä24
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiTasainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.57
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MK573H Tasakantainen ruuvivalikoima 24 Szs, 120 kpl
€457.33 / yksikkö