Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR MK559H Cap Screw Assortment Button Chrome, 120 Pieces | AB9WJU 2FUH5

APPROVED VENDOR MK559H Kansiruuvin valikoima painike Kromi, 120 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WJU Malli: MK559HRistiviite: 2FUH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€441.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapinpääruuvivalikoima
Drive TypePistorasia
Suorittaa loppuunkromi
Head TypePainike
Pituus5/8 - 1 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Palojen lukumäärä120
Kokojen lukumäärä24
Koko8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 3/8-16"
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MK559H Kansiruuvin valikoima painike Kromi, 120 kpl
€441.89 / yksikkö