Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69315.060.0165 Niittimutteri pyälletty M6 X 1 X 0.610, 50PK | AE4XAD 5NNR8

APPROVED VENDOR M69315.060.0165 Niittimutteri pyälletty M6 X 1 X 0.610, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4XAD Malli: M69315.060.0165Ristiviite: 5NNR8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.390 "
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.500 "
Grip-alue0.027 - 0.165 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.04 "
Reiän koko0.390 "
Pituus0.57 "
MateriaaliAlumiini
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616109030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69315.060.0165 Niittimutteri pyälletty M6 X 1 X 0.610, 50PK
€52.24 /pakkaus