Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69135.100.0312 Niittimutteri pyälletty sinkki M10 X 1.5, 20PK | AE4WZA 5NNN2

APPROVED VENDOR M69135.100.0312 Niittimutteri pyälletty sinkki M10 X 1.5, 20PK

Varastossa
Tuote: AE4WZA Malli: M69135.100.0312Ristiviite: 5NNN2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€40.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.530 "
Poran koko17 / 32 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.685 "
Grip-alue0.150 - 0.312 "
Pää Dia.0.685 "
Pään korkeus0.04 "
Reiän koko0.530 "
Pituus0.808 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen kokoM10 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1886
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.100.0312 Niittimutteri pyälletty sinkki M10 X 1.5, 20PK
€40.02 /pakkaus