Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M69135.040.0130 Niittimutteri uurrettu sinkki M4 X 0.7 X 0.47, 50PK | AE4WZV 5NNR0

APPROVED VENDOR M69135.040.0130 Niittimutteri pyälletty sinkki M4 X 0.7 X 0.47, 50PK

Varastossa
Tuote: AE4WZV Malli: M69135.040.0130Ristiviite: 5NNR0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.264 "
Poran koko17 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.0.392 "
Grip-alue0.080 - 0.130 "
Pää Dia.0.392 "
Pään korkeus0.03 "
Reiän koko0.265 "
Pituus0.47 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyälletty laipallinen
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M69135.040.0130 Niittimutteri pyälletty sinkki M4 X 0.7 X 0.47, 50PK
€17.19 /pakkaus