Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M55730.200.0001 Lukitusmutteri Nylon Sisäosa ruostumatonta terästä M20 X 2.5, 5PK | AB6YXE 22RW78

APPROVED VENDOR M55730.200.0001 lukkomutteri nailonsisäosa ruostumatonta terästä M20 X 2.5, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6YXE Malli: M55730.200.0001Ristiviite: 22RW78 / 42GY95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Verrattavissa316 Ruostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM20 x 2.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Korkeus20mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKurssi
TyyppiNylon-insertillä
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.200.0001 lukkomutteri nailonsisäosa ruostumatonta terästä M20 X 2.5, 5PK
€24.12 /pakkaus