Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55730.030.0001 Locknut Nylon Insert M3 X 0.50, 50PK | AE8AAZ 6CB80

APPROVED VENDOR M55730.030.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M3 X 0.50, 50PK

Varastossa
Tuote: AE8AAZ Malli: M55730.030.0001Ristiviite: 6CB80 / 42GY85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Brinellin kovuus170
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Korkeus4mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
MutteriNailonistukka
Mittausjärjestelmämetrinen
LämpötilaJopa 250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM3 x 0.5
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys5.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0234
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55730.030.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M3 X 0.50, 50PK
€5.74 /pakkaus