Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55450.025.0001 Split Lock Washer Standard Stainless Steel M2.5, 50PK | AB7EUX 22UK29

APPROVED VENDOR M55450.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M2.5, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7EUX Malli: M55450.025.0001Ristiviite: 22UK29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihinM2.5
Sisällä Dia.2.6mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5.1mm
Paksuus0.6 mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55450.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakio ruostumaton teräs M2.5, 50PK
€2.63 /pakkaus