Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55300.050.0010 Machine Screw Flat M5 X 0.80 X 10 L, 50PK | AE9AUE 6HA62

APPROVED VENDOR M55300.050.0010 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 10 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AE9AUE Malli: M55300.050.0010Ristiviite: 6HA62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.9.2mm
Pään korkeus2.5mm
Head TypeTasainen
Pituus10 "
MateriaaliA4 ruostumaton teräs (verrattavissa 316 ruostumattomaan teräkseen)
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus72,500 PSI
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0842
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55300.050.0010 Koneruuvilevy M5 X 0.80 X 10 L, 50PK
€10.34 /pakkaus