Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55080.025.0001 Hex Nut Full M2.5 X 0.45, 50PK | AE7ZRL 6CA28

APPROVED VENDOR M55080.025.0001 kuusiomutteri täysi M2.5 X 0.45, 50PK

Varastossa
Tuote: AE7ZRL Malli: M55080.025.0001Ristiviite: 6CA28 / 42GY18

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Brinellin kovuus170
Dia / kierteen kokoM2.5-0.45
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA4
Korkeus2mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs (verrattavissa 316 ruostumattomaan teräkseen)
Mutterikuusiomutterin
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM2.5 x 0.45
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0117
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55080.025.0001 kuusiomutteri täysi M2.5 X 0.45, 50PK
€5.88 /pakkaus