Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M55070.300.1000 kierretanko ruostumaton teräs M30 x 3.50 mm x 3 jalkaa | AB8FEA 25DM89

APPROVED VENDOR M55070.300.1000 kierretanko ruostumaton teräs M30 x 3.50 mm x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8FEA Malli: M55070.300.1000Ristiviite: 25DM89
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
€135.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaA4
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM30 x 3.5
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus450 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7124
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55070.300.1000 kierretanko ruostumaton teräs M30 x 3.50 mm x 3 jalkaa
€135.84 / yksikkö