Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55060.120.0050 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M12 x 1.75 X 50, 25PK | AB8NUH 26LG15

APPROVED VENDOR M55060.120.0050, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M12 x 1.75 x 50, 25 PK

Varastossa
Tuote: AB8NUH Malli: M55060.120.0050Ristiviite: 26LG15 / 42GY16

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
Aseman koko8mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.26.88mm
Pään korkeus7.4mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla50mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M12
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus50mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0665
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55060.120.0050, ruuvi, litteä ruostumaton teräs M12 x 1.75 x 50, 25 PK
€49.72 /pakkaus