Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M55010.040.0010 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 10mm Length, 50PK | AE7YDY 6BA99

APPROVED VENDOR M55010.040.0010 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 10 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AE7YDY Malli: M55010.040.0010Ristiviite: 6BA99 / 42GV50
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
€6.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
HalkaisijaM4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus2.8mm
Head TypeHex
pään leveys7mm
Pituus pään alla10mm
MateriaaliA4 ruostumaton teräs
Vetolujuus101,500 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus10mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0814
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.040.0010 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 10 mm, 50 PK
€6.00 /pakkaus