Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51940.080.0001 Eye Bolt With Shoulder M8 x 1.25mm | AC6QQQ 35Z478

APPROVED VENDOR M51940.080.0001 Silmukkapultti olkapäällä M8 x 1.25 mm

Varastossa
Tuote: AC6QQQ Malli: M51940.080.0001Ristiviite: 35Z478
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
€7.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.20mm
Silmä ulkopuolella Dia.36mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus49mm
Varsi Dia.8mm
Varren pituus13mm
Olkapään halkaisija.20mm
Olkapään pituus6mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus13mm
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja308 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)9.98
Laivan leveys (cm)8.28
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51940.080.0001 Silmukkapultti olkapäällä M8 x 1.25 mm
€7.02 / yksikkö