Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51460.082.0001 lukkoaluslevy A2 Sst Sopii M8, 50PK | AB8TUV 29DJ76

APPROVED VENDOR M51460.082.0001 lukkoaluslevy A2 Sst Sopii M8, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8TUV Malli: M51460.082.0001Ristiviite: 29DJ76

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Väritavallinen
Sopii pulttikokoihinM8
Sisällä Dia.8.2mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.14mm
Paksuus0.8 mm
TyyppiUlkoinen hammas, suljettu kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0311
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51460.082.0001 lukkoaluslevy A2 Sst Sopii M8, 50PK
€5.87 /pakkaus