Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51456.140.0001 Lock Washer External Stainless Steel M14, 25PK | AB7KCM 23NJ42

APPROVED VENDOR M51456.140.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä M14, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7KCM Malli: M51456.140.0001Ristiviite: 23NJ42

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihinM14
Sisällä Dia.15mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.24mm
Paksuus1 mm
TyyppiUlkoinen hammastettu, avoin kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0423
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51456.140.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä M14, 25PK
€3.96 /pakkaus