Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51456.120.0001 Lock Washer External Stainless Steel M12, 25PK | AB7KCL 23NJ41

APPROVED VENDOR M51456.120.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä M12, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7KCL Malli: M51456.120.0001Ristiviite: 23NJ41

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Sopii pulttikokoihinM12
Sisällä Dia.13mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.20.5mm
Paksuus1 mm
TyyppiUlkoinen hammastettu, avoin kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0297
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51456.120.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy ruostumatonta terästä M12, 25PK
€2.65 /pakkaus