Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51390.030.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar ruostumaton teräs M3, 50PK | AB7EPY 22UJ37

APPROVED VENDOR M51390.030.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar ruostumaton teräs M3, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7EPY Malli: M51390.030.0001Ristiviite: 22UJ37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Sopii pulttikokoihinM3
Sisällä Dia.3.1mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5.6mm
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus1 mm
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51390.030.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar ruostumaton teräs M3, 50PK
€3.14 /pakkaus