Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä M51080.360.0001 Kuusiomutteri Täysi A2 Ruostumaton teräs M36 x 4mm | AE7QMT 5ZY51

APPROVED VENDOR M51080.360.0001 kuusiomutteri koko A2 ruostumaton teräs M36 x 4mm

Varastossa
Tuote: AE7QMT Malli: M51080.360.0001Ristiviite: 5ZY51 / 42GT30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
Brinellin kovuus170
Suorittaa loppuuntavallinen
Korkeus29mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM36 x 4
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKoko
Leveys55mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.356
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.360.0001 kuusiomutteri koko A2 ruostumaton teräs M36 x 4mm
€20.82 / yksikkö