Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51080.240.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M24 X 3Mm, 5PK | AB7EWN 22UK67

APPROVED VENDOR M51080.240.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M24 X 3 mm, 5 PK

Varastossa
Tuote: AB7EWN Malli: M51080.240.0001Ristiviite: 22UK67 / 42GT26
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
€14.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM24 x 3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus19mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.491
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.240.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M24 X 3 mm, 5 PK
€14.33 /pakkaus