Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51080.050.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M5 X 0.8Mm, 50PK | AB7GGQ 22YK31

APPROVED VENDOR M51080.050.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M5 X 0.8 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7GGQ Malli: M51080.050.0001Ristiviite: 22YK31 / 42GT16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus4mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys8mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.050.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M5 X 0.8 mm, 50 PK
€1.85 /pakkaus