Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51080.025.0001 Hex Nut Stainless Steel M2 X 0.45Mm, 50PK | AB7EWV 22UK73

APPROVED VENDOR M51080.025.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M2 X 0.45 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7EWV Malli: M51080.025.0001Ristiviite: 22UK73 / 42GT13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM2-0.45
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus2mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM2 x 0.45
Kiertyyppimetrinen
Leveys5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0117
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.025.0001 kuusiomutteri ruostumaton teräs M2 X 0.45 mm, 50 PK
€4.03 /pakkaus