Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä M51070.100.1000 Kierretanko ruostumatonta terästä M10 x 1.50 mm x 3 jalkaa | AB8FCQ 25DM57

APPROVED VENDOR M51070.100.1000 kierretanko ruostumaton teräs M10 x 1.50 mm x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8FCQ Malli: M51070.100.1000Ristiviite: 25DM57
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
€14.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaA2
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM10 x 1.5
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus450 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51070.100.1000 kierretanko ruostumaton teräs M10 x 1.50 mm x 3 jalkaa
€14.07 / yksikkö