Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51050.160.0120 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M16 x 2X120, 5PK | AB7DTT 22UD38

APPROVED VENDOR M51050.160.0120 Kansiruuvi Vakio ruostumaton teräs M16 x 2X120, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7DTT Malli: M51050.160.0120Ristiviite: 22UD38 / 42GR52
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
€37.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM16 x 2
Aseman koko14mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.24mm
Pään korkeus16mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla120mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Min. Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M16
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus60mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0814
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.160.0120 Kansiruuvi Vakio ruostumaton teräs M16 x 2X120, 5PK
€37.75 /pakkaus