Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.140.0040 Hex Cap Screw Stainless Steel M14 x 2, 40mm Length, 25PK | AB7BQG 22TP07

APPROVED VENDOR M51010.140.0040 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M14 x 2, pituus 40 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AB7BQG Malli: M51010.140.0040Ristiviite: 22TP07 / 42GN45
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
€39.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM14 x 2
HalkaisijaM14
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus8.8mm
Head TypeHex
pään leveys21mm
Pituus pään alla40mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus40mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus40mm
Kierteen koko2"
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6839
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.140.0040 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M14 x 2, pituus 40 mm, 25 PK
€39.47 /pakkaus