Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.120.0020 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 20mm Length, 25PK | AB7BPV 22TN95

APPROVED VENDOR M51010.120.0020 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 20 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AB7BPV Malli: M51010.120.0020Ristiviite: 22TN95 / 42GN30

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
HalkaisijaM12
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus7.5mm
Head TypeHex
pään leveys19mm
Pituus pään alla20mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus20mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.769
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0020 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 20 mm, 25 PK
€19.82 /pakkaus