Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 16mm Length, 25PK | AB7BPU 22TN94

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 16 mm, 25 PK

Varastossa
Tuote: AB7BPU Malli: M51010.120.0016Ristiviite: 22TN94 / 42GN29
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
€22.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1.75
HalkaisijaM12
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus7.5mm
Head TypeHex
pään leveys19mm
Pituus pään alla16mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus16mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus16mm
Kierteen koko1.75mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7191
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M12 x 1.75, pituus 16 mm, 25 PK
€22.96 /pakkaus