Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51010.080.0055 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 55 mm, 50 PK | AB7BPC 22TN79

APPROVED VENDOR M51010.080.0055 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 55 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7BPC Malli: M51010.080.0055Ristiviite: 22TN79 / 42GN07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
HalkaisijaM8
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus5.3mm
Head TypeHex
pään leveys13mm
Pituus pään alla55mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus55mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus55mm
Kierteen koko1.25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1408
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0055 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M8 x 1.25, pituus 55 mm, 50 PK
€25.94 /pakkaus