Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M51000.040.0035 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 35mm Length, 50PK | AB8TRR 29DJ26

APPROVED VENDOR M51000.040.0035 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 35 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB8TRR Malli: M51000.040.0035Ristiviite: 29DJ26 / 42GL40
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
€79.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
HalkaisijaM4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Pään korkeus2.8mm
Head TypeHex
Pituus pään alla35mm
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Min. Kierteen pituus14mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus700 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus14mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318152061
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.040.0035 kuusiokoloruuvi ruostumaton teräs M4 x 0.70, pituus 35 mm, 50 PK
€79.66 /pakkaus