Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M38210.025.0001 Flat Washer Carbon Steel Fits M2.5, 100PK | AB8TRN 29DJ19

APPROVED VENDOR M38210.025.0001 Litteä aluslevy hiiliteräs Sopii M2.5, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8TRN Malli: M38210.025.0001Ristiviite: 29DJ19 / 42GL07

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM2.5
Sisällä Dia.2.7mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.8mm
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Paksuus0.8 mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0256
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M38210.025.0001 Litteä aluslevy hiiliteräs Sopii M2.5, 100PK
€0.92 /pakkaus